カラーキーパー(頸椎固定用シーネ) SS
- 材質
- PE(ポリエチレン)・PU(ポリウレタン)・ナイロン・綿・ゴム(ラテックスを含む)・レーヨン
- サイズ
- SS
- 首廻り(cm)
- 25~30
- 高さ(cm)
- (目安)7.5cm(製品本体中心)
- アズワン品番
- 8-8853-01
- 洗濯方法
- 洗濯可(カバーのみ)
- 内容量
- 1個
専門診療・科目別 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41176336 | 311000 | 20494066 | 311000 | ![]() | カラーキーパー | SIGMAX(シグマックス) | 1個 | ¥1,998 税込¥2,198 | 注文コードが変更になりました |























