トラベルまるごとファイル

トラベルまるごとファイル - LION (ライオン事務器)
サイズA4判S型仕様とじ具/立テコ付4穴リング金具(金具分別仕様)付属品クリアーポケットCL-303M(1枚)、分類ポケットBP-4(2枚)、分類ポケットBP-8(2枚)、フォトポケットPH-PT3(1枚)、CD/DVDポケット材質(表紙)PPシート製1.0mm厚本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×55×315内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42185368JT-33
800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする