JT-33 トラベルまるごとファイル LION (ライオン事務器) 42185368

JT-33 トラベルまるごとファイル LION (ライオン事務器) 42185368 JT-33 トラベルまるごとファイル LION (ライオン事務器) 42185368 JT-33 トラベルまるごとファイル LION (ライオン事務器) 42185368

トラベルまるごとファイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード42185368 品番JT-33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800
サイズA4判S型 付属品クリアーポケットCL-303M(1枚)、分類ポケットBP-4(2枚)、分類ポケットBP-8(2枚)、フォトポケットPH-PT3(1枚)、CD/DVDポケット 仕様とじ具/立テコ付4穴リング金具(金具分別仕様) 材質(表紙)PPシート製1.0mm厚 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×55×315

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする