曜日別特売

ハンドファイル

ハンドファイル - LION (ライオン事務器)ハンドファイル - LION (ライオン事務器)
(1件のレビュー)

半透明の「エール」カラーのハンドファイルです。 書類をカラーホルダーに入れたまま収納できます。携帯や分類・整理に便利です。

サイズA4判仕様ホック1個材質PPシート(半透明)厚さ(mm)0.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×16×242内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42200348HF-853Aオレンジ
660
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
42200366HF-853A透明
660
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
42200323HF-853Aブルー
660
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42200366
2022-05-08
用途: 書類整理
有限会社スタジオ ファーミング

10年以上同じスタイルがキープされていて、長年保存に統一出来る!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする