LION (ライオン事務器)
文書保存箱
サイズ
A4用
仕様
強化タイプ
材質
ダンボールKライナー(K6-AF)製/再生紙
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
445×360×310
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×325×295
アズワン品番
64-8262-67
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42201407
SC-31
¥
1,950
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください