LION (ライオン事務器)
ボックスファイル
サイズ
A4判縦型
仕様
中央仕切付
材質
色板紙製/再生紙
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×245×305
内容量
1冊
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42202098
B-880S
赤
¥
1,350
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
42202116
B-880S
青
¥
1,350
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
42202134
B-880S
緑
¥
1,350
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください