LION (ライオン事務器)
ボックスファイル
上部3方を折り返してあるので、耐久性があります。
材質
ダンボール製/再生紙
仕様
ワンタッチ組立式
内容量
1冊
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42202536
BF-632D
A4判横型
102×316×260
ピンク
¥
520
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
42202554
BF-632D
A4判横型
102×316×260
ブルー
¥
520
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42202572
BF-632D
A4判横型
102×316×260
グリーン
¥
520
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42202597
BF-632D
A4判横型
102×316×260
イエロー
¥
520
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42202615
BF-632D
A4判横型
102×316×260
グレー
¥
520
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42202466
BF-630D
B4判横型
102×385×292
ブルー
¥
450
取扱い終了
42202484
BF-630D
B4判横型
102×385×292
イエロー
¥
450
取扱い終了
42202502
BF-630D
B4判横型
102×385×292
グレー
¥
450
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください