LION (ライオン事務器)
ボックスファイル
折りたたんだ状態から両端を押すと底の部分が起き上がる、ワンタッチ組立式です。 机の引出しにA4サイズを横向きに収納できます。 サイドに、持ち運びに便利な持ち手があります。
仕様
ワンタッチ組立式
材質
ダンボール製/再生紙
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
78×316×260
グリーン購入法
適合
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42202773
No.1080E
A4判横型
青
¥
500
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42202798
No.1080E
A4判横型
緑
¥
500
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42202816
No.1080E
A4判横型
黄
¥
500
¥
429
¥
472
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42202755
No.1080E
A4判横
ピンク
¥
400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください