LION (ライオン事務器)
ボックスファイル
折りたたんだ状態から両端を押すと底の部分が起き上がる、ワンタッチ組立式です。 机の引出しにA4サイズを横向きに収納できます。 サイドに、持ち運びに便利な持ち手があります。
仕様
ワンタッチ組立式
材質
ダンボール製/再生紙
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×316×260
グリーン購入法
適合
内容量
1冊
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42202834
No.1100E
A4判横型
ピンク
¥
520
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42202852
No.1100E
A4判横
青
¥
520
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42202895
No.1100E
A4判横型
黄
¥
520
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42202913
No.1100E
A4判横型
灰
¥
520
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42202877
No.1100E
A4判横型
緑
¥
420
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください