曜日別特売

ボックスファイル

ボックスファイル - LION (ライオン事務器)ボックスファイル - LION (ライオン事務器)ボックスファイル - LION (ライオン事務器)ボックスファイル - LION (ライオン事務器)ボックスファイル - LION (ライオン事務器)ボックスファイル - LION (ライオン事務器)ボックスファイル - LION (ライオン事務器)
(2件のレビュー)

飽きのこないシンプルなデザイン。縦ライン、シボ柄布クロス貼りのシックなボックスファイル。

サイズA4判横型(スリムタイプ)仕様見出し部背紙差替式材質PPシート製・0.7mm厚本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×313×222RoHS指令(10物質対応)対応内容量1冊
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42202938BF-12nレッド
600
499
549(税込)
当日出荷
42202956BF-12nブルー
600
499
549(税込)
当日出荷
42202974BF-12nグリーン
600
499
549(税込)
当日出荷
42202992BF-12nイエロー
600
499
549(税込)
当日出荷
42203017BF-12nブラック
600
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42202938
2026-02-18
用途: ボックスの中の仕切り、分別に

家にあるインナーボックスにちょうどはまって、使いやすい

対象商品 : 42202974
2019-04-02
用途: 本のコピーや論文の分類・保存
教育・研究機関

幅がちょうどよい。色がきれいで、部屋が明るく見える。前面にちょうど良い大きさの穴があり、棚から取り出しやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする