LION (ライオン事務器)
山付ファイル
サイズ
A4判
仕様
4カットフォルダータイプ
付属品
フォルダーラベルYタイプ付
寸法(幅W×高さH)(mm)
(本体)311×255
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 271
内容量
1組
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42203805
No.31-4P
ピンク
¥
640
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42203823
No.31-4P
水
¥
640
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42203848
No.31-4P
緑
¥
640
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42203866
No.31-4P
黄
¥
640
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください