曜日別特売

4カット持出しフォルダー

4カット持出しフォルダー - LION (ライオン事務器)
サイズA4判仕様マチ部分:破れ防止用の補強テープ付付属品フォルダーラベルYタイプ付エコマーク認定認定本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311×30×255エコマーク認定番号18 112 250内容量1組(4冊)
全10種類を絞り込む
10種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70211076No.44PF-4Pピンク
1,240
1,198
1,318(税込)
当日出荷
70211085No.44PF-4P
1,240
1,198
1,318(税込)
当日出荷
70211094No.44PF-4P
1,240
1,198
1,318(税込)
当日出荷
70211103No.44PF-4P
1,240
1,198
1,318(税込)
当日出荷
70211112No.44PF-4P
1,240
1,198
1,318(税込)
当日出荷
42204103No.44PF-4Pピンク
880
取扱い終了
代替品有
42204128No.44PF-4P
880
取扱い終了
代替品有
42204146No.44PF-4P
880
取扱い終了
代替品有
42204164No.44PF-4P
880
取扱い終了
代替品有
42204182No.44PF-4P
880
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42204103No.44PF-4P70211076No.44PF-4PNo.44PF-4P 4カット持出しフォルダー LION (ライオン事務器) 702110764カット持出しフォルダーLION (ライオン事務器)1組(4冊)
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
42204128No.44PF-4P70211085No.44PF-4PNo.44PF-4P 4カット持出しフォルダー LION (ライオン事務器) 702110854カット持出しフォルダーLION (ライオン事務器)1組(4冊)
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
42204146No.44PF-4P70211094No.44PF-4PNo.44PF-4P 4カット持出しフォルダー LION (ライオン事務器) 702110944カット持出しフォルダーLION (ライオン事務器)1組(4冊)
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
42204164No.44PF-4P70211103No.44PF-4PNo.44PF-4P 4カット持出しフォルダー LION (ライオン事務器) 702111034カット持出しフォルダーLION (ライオン事務器)1組(4冊)
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
42204182No.44PF-4P70211112No.44PF-4PNo.44PF-4P 4カット持出しフォルダー LION (ライオン事務器) 702111124カット持出しフォルダーLION (ライオン事務器)1組(4冊)
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする