LION (ライオン事務器)
マグネットクリップ
仕様
裏面マグネット付
材質
(スチール、カバー)ABS樹脂
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
43×53×33
保持枚数
A4コピー用紙で約80枚
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42217245
MC-1
レッド
¥
460
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
42217263
MC-1
ブルー
¥
460
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
42217288
MC-1
ブラック
¥
460
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
42217306
MC-1
ホワイト
¥
460
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
42217324
MC-1
シルバー
¥
460
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください