LION (ライオン事務器)
デスクマット
コピー・写真が付着しにくい両面非転写タイプのマットです。すべりにくく、軽量で耐溶剤性・低温柔軟性にも優れた素材です。
色
下敷:グリーン、上敷:透明
仕様
光沢仕上、グリーンマット付、非転写コーティング加工、端面処理加工(長辺1辺のみ)
材質
再生オレフィン樹脂、グリーン(マット)発泡ポリエチレン・2mm厚
厚さ(mm)
1.5
タイプ
下敷き付
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
注意
※透明マットは無色ではなく、青みがかった透明です。※高温、直射日光の当たる場所に、長時間放置しないでください。熱い飲料の入ったコップなどは置かないでください。跡が付いたり、反ったりする場合があります。
全17種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D)(mm)
選択してください
600×450
900×620
990×590
990×690
1045×620
1045×715
1090×590
1090×690
1190×590
1190×690
1355×620
1390×590
1390×690
1445×715
1510×745
1590×590
1590×690
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42225733
No.106-PRK
990×590
64-8259-38
¥10,900
¥
8,398
¥9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42225758
No.107-PRK
990×690
64-8259-37
¥13,000
¥
9,698
¥10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42225776
No.116-PRK
1090×590
64-8259-36
¥13,100
¥
9,698
¥10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42225794
No.117-PRK
1090×690
64-8259-35
¥13,400
¥
9,698
¥10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42225812
No.126-PRK
1190×590
64-8259-34
¥13,700
¥
10,980
¥12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42225837
No.127-PRK
1190×690
64-8259-33
¥15,100
¥
12,980
¥14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42225855
No.146-PRK
1390×590
64-8259-32
¥16,400
¥
12,980
¥14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42225873
No.147-PRK
1390×690
64-8259-31
¥18,000
¥
14,980
¥16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42225898
No.166-PRK
1590×590
64-8259-30
¥19,100
¥
16,980
¥18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42225916
No.167-PRK
1590×690
64-8259-29
¥19,700
¥
16,980
¥18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42226013
No.6-PRK
1045×620
64-8259-26
¥11,800
¥
8,998
¥9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42225715
M-PRK
600×450
64-8259-28
¥3,600
取扱い終了
42225934
No.1-PRK
1510×745
64-8259-22
¥20,000
取扱い終了
返品不可
42225952
No.2-PRK
1445×715
64-8259-23
¥14,000
取扱い終了
42225977
No.3-PRK
1355×620
64-8259-24
¥14,200
取扱い終了
42225995
No.5-PRK
1045×715
64-8259-25
¥11,400
取扱い終了
42226038
No.7-PRK
900×620
64-8259-27
¥8,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください