※使用例
LION (ライオン事務器)
デスクマット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
寸法・横幅
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
寸法(幅W×奥行D)(mm)
600×450
注文コード
42225715
品番
M-PRK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,600
コピー・写真が付着しにくい両面非転写タイプのマットです。すべりにくく、軽量で耐溶剤性・低温柔軟性にも優れた素材です。
色
下敷:グリーン、上敷:透明
仕様
光沢仕上、グリーンマット付、非転写コーティング加工、端面処理加工(長辺1辺のみ)
材質
再生オレフィン樹脂、グリーン(マット)発泡ポリエチレン・2mm厚
厚さ(mm)
1.5
タイプ
下敷き付
寸法(幅W×奥行D)(mm)
600×450
アズワン品番
64-8259-28
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※透明マットは無色ではなく、青みがかった透明です。※高温、直射日光の当たる場所に、長時間放置しないでください。熱い飲料の入ったコップなどは置かないでください。跡が付いたり、反ったりする場合があります。