CMゲージ

CMゲージ - マイゾックス

建築物の壁面、柱などに生じたひび割れの幅、挙動変化を測定可能。

用途コンクリートのヒビ割れの変位測定仕様85×21mm質量(kg)0.008目盛主尺1mm刻み副尺0.05mm測定方式ノギス方式による変位量の目視寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85~120×20×7計測範囲-5mm~5.7mm(分解能0.05mmの場合)、-5mm~19mm(分解能1mmの場合)マイゾックスコード82809内容量1箱(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42489028TZ-1000
10,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする