マイゾックス
クラックテスター
深さゲージ・クラックスケール付。
用途
コンクリートのヒビ割れの測定
セット内容
クラックスケール(長さ0~9cm、クラック幅0.04~1.4mm)、ワイヤーホルダー、ワイヤー(Φ25mm×10本)
ゲージ長さ(mm)
200
ゲージ径(Φmm)
25
マイゾックスコード
212823
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42493562
CT-3
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください