マイゾックス
ポイントクリップ
現場写真撮影時に標尺、ロッドの指標として便利です。
標尺、鉄筋などに使用可能。
はさむ部分にゴムが付いて保持力がさらにアップ
用途
現場記録写真撮影時の目印に
長さ(mm)
90
色
赤/黄
質量(g)
12/個
マイゾックスコード
219878
内容量
1パック(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42499607
PK-3
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください