マイゾックス
現場写真工事用 スチールグリーンボード 各種サイズ
(2件のレビュー)
アルミ枠、スタンド、チョーク、ラーフル(サイズ:80×40×20mm)付。
用途
現場写真工事記録
タイプ
SGタイプ暗線なし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
表示項目
マイゾックスコード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42504507
SG-3S
450×300
工事名・工種・測点
219461
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
42504534
SG-5S
300×450
工事名・工種・測点
219462
¥
5,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42504552
SG-6S
300×450
工事名・工種・測点
219463
¥
5,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
42504577
SG-8S
300×450
工事名
219464
¥
5,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください