マルチフレーム 木製

マルチフレーム 木製 - ナカバヤシマルチフレーム 木製 - ナカバヤシマルチフレーム 木製 - ナカバヤシマルチフレーム 木製 - ナカバヤシ
(4件のレビュー)

JIS規格サイズ:インクジェット写真・コピー用紙対応

材質フレーム:木製(ラミン材)、透明板:ガラス(2.0mm厚)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42551486フ-PW-B5B5182×257
2,300
1,798
1,978(税込)
当日出荷
42551495フ-PW-A4A4210×297
2,520
1,798
1,978(税込)
当日出荷
42551504フ-PW-B4B4257×364
2,950
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
42551513フ-PW-A3A3297×420
3,340
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
42551477フ-PW-A6A6105×148
900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42551495
2023-05-17
用途: インテリアとして
卸売・小売業

どんなデザインのものでも合います。
木製の雰囲気が高級感があります。
裏の板を止めるものが破損してとれていたことや、開けようとした際、割れたこともありましたが、交換してくださりました。

対象商品 : 42551513
2022-09-30
用途: ポスターを入れて飾ります
フラベアンマリアージュ.アム卸売・小売業

高級感がありました。
サイズが揃っていたので
また購入したいと思います。

対象商品 : 42551504
2019-02-20
用途: 作品展示
サービス業

落ち着いたしっかりとした木製のフレームがよい。安い。

対象商品 : 42551495
2020-03-22
用途: 写真展示
サービス業

物自体は良い製品だが、普通なら吊り紐くらいはつけてほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。今後の商品ラインナップの参考に致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする