ナカバヤシ
木製書道額
半紙サイズの紙を収納できる書道額。透明板には、軽くて安全なPET板を使用しているのでお子さまの部屋でも安心して飾っていただけます。
収納サイズ
書道半紙・334×243mm
仕様
吊りヒモ・吊り金具付
材質
木製フレーム(ラッピング)、透明板:PETシート(0.4mm厚)、裏板:MDF
質量(g)
420
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
260×350×15
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42551522
フ-CDW-122
¥
2,850
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください