ナカバヤシ
木製色紙額 寿
(1件のレビュー)
仕様
吊りヒモ付・吊り金具は最初から取り付けてあります。マット付。
材質
フレーム:木製(表面ラッピング)、透明板:ガラス(2.0mm厚)
質量(g)
1020
収納寸法(mm)
272×242
フレーム(mm)
タテ378×ヨコ348
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42551556
フ-CW-201-R
¥
4,680
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
42551565
フ-CW-201-B
¥
4,680
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください