曜日別特売

色紙フレーム

色紙フレーム - ナカバヤシ色紙フレーム - ナカバヤシ色紙フレーム - ナカバヤシ
(2件のレビュー)

和風・洋風のインテリアにも合うシンプルなデザインの色紙額です。

外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)272×304×15材質フレーム:木製、透明板:ガラス(2.0mm厚)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収納寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42551574フ-CW-100-N色紙(242×272)
2,260
1,898
2,088(税込)
当日出荷
42551583フ-CW-100-BR242×272
2,260
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42551574
2020-03-24
用途: 事務作業
建設業・工事業

いつも同じものを買って統一しています。対応が早くてうれしいです。

1が参考にしています
2020-02-28
用途: 家族写真の展示
サービス業

一体、寸法はいくらなんや???? 寸法分からずに物が買えるか!!!

MonotaROからの回答

ご不便おかけし、申し訳ございません。サイト情報に関しましてメーカーに問い合わせ早急に対応させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする