短冊額

短冊額 - ナカバヤシ短冊額 - ナカバヤシ

和風・洋風のインテリアにも合うシンプルなデザインの短冊額です。お気に入りの俳句や、自作の俳句をお部屋に飾ったり、気軽に楽しむ事ができます。※Vカットマットに短冊がぴったりとはまります。

外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×424×20材質フレーム:木製、透明板:ガラス(2.0mm厚)収納寸法(mm)60×363(マット窓サイズ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42551592フ-CW-150-N
3,170
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
42551608フ-CW-150-BR
3,170
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする