曜日別特売

キーステーション

キーステーション - ナカバヤシキーステーション - ナカバヤシキーステーション - ナカバヤシキーステーション - ナカバヤシキーステーション - ナカバヤシキーステーション - ナカバヤシ
(1件のレビュー)

ホルダーの色がカラー分類されているので、鍵の保管・整理がスムーズです。
開閉がワンタッチ(シリンダーロック付)ワンタッチで開閉できる二段式ロックで手軽に開閉できます。

材質本体/スチール、メラミン焼付塗装、キーホルダー、ハンガー部材/スチロール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
質量(kg)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
ホルダー
収容数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42551732NKS-20333×20×2801ピンク、青20個
7,240
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
42551748NKS-20W333×40×2702ピンク、青20個
14,900
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
42551757NKS-30333×20×4051.4ピンク、黄、青30個
9,690
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
42551766NKS-40333×40×2701.8ピンク、黄、緑、青40個
16,400
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42551775NKS-60333×40×3952.5ピンク、黄、青60個
23,100
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42551784NKS-80333×40×5203.2ピンク、黄、緑、青80個
26,900
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42551784
2022-10-14
用途: 賃貸管理・鍵収納
有限会社中島工務店建設業・工事業

なかなかこのサイズが無く、やっと見つけました。錆び等に強く、丈夫です。大型商品もどんどん載せてください。満足の商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする