曜日別特売
(13件のレビュー)

大きな液晶と大型キーでシニアにもおすすめ!税計算機能付き電卓

桁数12サイズデスクトップタイプ機能12桁表示/税計算/早打ち対応/2つの電源材質本体、キー/ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
桁数
電源
質量(g)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42552904ECD-8502G12内蔵電池:【L1131】又は【LR1130】等の同規格品1個使用116105×23×159
1,720
1,298
1,428(税込)
当日出荷
42552913ECD-8503G12内蔵電池:【L1154】又は【LR44】等の同規格品1個使用192136×32×193
2,170
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42552904
2024-06-24
用途: 食品工場にて使用
製造業

ボタンが大きく、見やすいので使いやすいです。
何度もリピートしてます。

対象商品 : 42552904
2023-04-17
用途: 現場で使用

必要最低限のボタン配列で、数字も大きく、色分けもされていてとても使いやすいです。
立ったまま使用するので、幅が少し狭いのも持ちやすくて◎です。

1が参考にしています
対象商品 : 42552904
2023-02-20
用途: 作業中の生産に関する計算
製造業

キーも文字も大きく年配者でも使いやすいが デジタル部の角度が変わればもっと良い

対象商品 : 42552913
2021-05-26
用途: 仕事で
有限会社タカハシ工業建設業・工事業

思ったより大きくてびっくりしましたが、使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 42552904
2021-05-06
用途: 請求書計算時、縮率計算時等
製造業

キーが大きいし、色分けされていて押しやすい。機能も簡単で使いやすい。お値段も手ごろ。

1が参考にしています
対象商品 : 42552904
2020-11-04
用途: 計算
医療・福祉・介護関連業

カラーリングが気に入りました。ボタンが押しやすいです。表示の角度も見易いです。

1が参考にしています
対象商品 : 42552904
2020-07-29
用途: 事務作業
個人のお客様

キーが大きいのは良いが、少し色合いがダサイ気がします。蛍光色っぽいのは良いし、キーが押しやすいのでもうちょっとおしゃれに見える色合いが良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 42552913
2020-07-14
用途: 事務作業
近畿ロジックス株式会社

とてもボタンが押しやすく電卓自体の安定性がよく、作業効率があがりました!!
とてもコスパのいいアイテムを購入でき満足です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする