カラフルボード

カラフルボード - ナカバヤシ

背面に2 本の吊り下げ紐が付いています。
カラフルでシンプルなデザインのホワイトボードです。店舗や家庭内でカジュアルな雰囲気を壊さず、メモや予定の記入ができます。

付属品
マーカー(黒)1本、イレーザー1個、マーカーホルダー1個、マグネット4個、吊り下げ紐2本
材質
フレーム/PVC、盤面/スチール、芯材/MDF
内容量
1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
有効盤面寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42553306IBP-3020B300×200×6240290×190
1,000
取扱い終了
42553315IBP-3020G300×200×6240290×190
1,000
取扱い終了
42553324IBP-3020P300×200×6240290×190
1,000
取扱い終了
42553333IBP-4530B450×300×6590440×290
1,500
取扱い終了
42553342IBP-4530G450×300×6590440×290
1,500
取扱い終了
42553358IBP-4530P450×300×6590440×290
1,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする