ZATTA
多目的粘着フック 10個セット
工具不要で簡単に取り付けできる粘着フックです。
粘着シート式なので、キッチン・洗面所・玄関・クローゼット周りなど幅広い場所で使用できます。
水回りでも使いやすく、キッチンツールや掃除用品の収納に便利です。
用途
キッチンツール、衣類、掃除用品、工具用フックとして
寸法(mm)
プレート:66×66×5、フック:22×55×25
内容量
1セット(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色(フック)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82957196
ZM-270
ブラック
ブラック
¥
498
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
82957248
ZM-269
クリア
シルバー
¥
498
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください