ナカバヤシ
クリアバインダー A4判
30穴バインダー差し替え用2穴3穴4穴のバインダーにも対応可能マルチホールシステム2・3・4・30穴に対応、マルチホール29穴リフィル採用形状の違うファイルからの差し換えも簡単
サイズ
A4
穴数
30
タイプ
タテ型
適合
(替台紙品番)CBR-A20-N・A50-N
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収納枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42555948
CBM1032B-N
約75枚
¥
1,770
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
42555957
CBM1035B-N
約100枚
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください