ナカバヤシ
クリアバインダー B5判
サイズ
B5
穴数
26
タイプ
タテ型
適合
(替台紙品番)CBR-B20-N
材質
表紙:ポリプロピレン・厚み1.0mm、綴具:金属製立ててこ式26穴バインダー・内径20mm・外径24mm
質量(g)
320
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
272×225×25
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
B5・26穴クリアポケット・15枚入・中紙あり
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42555966
CBM1042B-N
¥
1,430
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください