曜日別特売

ロジカルバインダーノート B5ミドル

ロジカルバインダーノート B5ミドル - ナカバヤシロジカルバインダーノート B5ミドル - ナカバヤシロジカルバインダーノート B5ミドル - ナカバヤシロジカルバインダーノート B5ミドル - ナカバヤシロジカルバインダーノート B5ミドル - ナカバヤシロジカルバインダーノート B5ミドル - ナカバヤシロジカルバインダーノート B5ミドル - ナカバヤシロジカルバインダーノート B5ミドル - ナカバヤシ

通常の厚みのミドルタイプ!!
軽いタッチでらくらく開閉、スライド綴具表紙ポケット付きインデックスシール付き

サイズB5穴数26タイプタテ型仕様インデックスシール付材質表紙:透明ポリプロピレン表紙(0.7mm厚)26穴スライド式樹脂製綴具、上質紙・A罫(7mm)・30行・20枚・26穴質量(g)173寸法(横×縦×厚さ)(mm)214×272×20内容量1冊
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42559694BN-B503A-P
910
739
813(税込)
5日以内出荷
返品不可
42559703BN-B503A-B
910
739
813(税込)
5日以内出荷
返品不可
42559746BN-B503A-C
910
739
813(税込)
5日以内出荷
返品不可
42559712BN-B503A-G
750
取扱い終了
42559728BN-B503A-OR
750
取扱い終了
42559737BN-B503A-Y
750
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする