ナカバヤシ
ロジカルバインダーノート B5スリム
持ち運びに便利なスリムタイプ!!
軽いタッチでらくらく開閉、スライド綴具表紙ポケット付きインデックスシール付き
仕様
インデックスシール付
材質
表紙:透明ポリプロピレン表紙(0.7mm厚)26穴スライド式樹脂製綴具、上質紙・A罫(7mm)・30行・20枚・26穴
サイズ
B5
質量(g)
155
タイプ
タテ型
穴数
26
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
214×272×15
内容量
1冊
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42559755
BN-B504A-P
¥
860
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42559764
BN-B504A-B
¥
860
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42559807
BN-B504A-C
¥
860
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42559773
BN-B504A-G
¥
680
取扱い終了
42559782
BN-B504A-OR
¥
860
取扱い終了
42559798
BN-B504A-Y
¥
680
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください