栃木屋
N型環付取手
握り易く、スプリングを内蔵してあるためアームにガタが少ない取手です。
用途
計測機器・小型ボックス等
材質
SPCC、SWRM、SWP、S
質量(g)
285
部品名称
ベース、ハンドル、グリップ、スプリング、丸リベット、平座金
表面処理
3価クロメート
許容荷重(N[kgf])
235[24]
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42621206
THA-8
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください