栃木屋
U型取手(大)
ニギリ部分にアールをつけて握り易くしてあります。又、外観は光沢を押え、ソフト感のある仕上げになっています。
用途
計測機器・通信機器等
材質
ZDC
質量(g)
76
表面処理
Ni・サテーナー・クリア
垂直許容荷重(N[kgf])
981[100]
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42621337
THA-407
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください