栃木屋
アジャスターフット付キャスタートラック型
アジャスターフット付きのキャスターです。
固定用にアジャスターフットの併用を必要とする箇所には最適です。
一体化しているのでコンパクトで、取り付けも省スペース、取付工数も少なく済みます。
用途
精密機器・自動販売機・計測機器・理化学機器・OA機器・医療機器
部品名称
本体、プレート、車輪、フット
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法E1(mm)
寸法E2(mm)
寸法F1(mm)
寸法F2(mm)
寸法G(Φmm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
車輪幅W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42622292
103AF
50
19
27.5
(R44)
(R46)
6.5
65
(10)
t2
78
64
20
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
42622308
103AF-N
50
19
27.5
(R44)
(R46)
6.5
65
(10)
t2
78
64
22
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42622317
105AF
63
27
34
(R59)
(R53)
8.5
81
(10)
t2.3
92
75
21
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42622326
105AF-N
63
27
34
(R59)
(R53)
8.5
81
(10)
t2.3
92
75
25
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください