栃木屋
アジャスターフット付キャスタートラック型
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
質量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
質量(g)
553
注文コード
42622326
品番
105AF-N
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
アジャスターフット付きのキャスターです。
固定用にアジャスターフットの併用を必要とする箇所には最適です。
一体化しているのでコンパクトで、取り付けも省スペース、取付工数も少なく済みます。
用途
精密機器・自動販売機・計測機器・理化学機器・OA機器・医療機器
寸法D(Φmm)
63
寸法E1(mm)
27
寸法E2(mm)
34
寸法F1(mm)
(R59)
寸法F2(mm)
(R53)
寸法G(Φmm)
8.5
寸法H(mm)
81
寸法H1(mm)
(10)
寸法J(mm)
t2.3
寸法L(mm)
92
寸法P(mm)
75
車輪幅W(mm)
25
材質
SPCC、PA、EPDM
質量(g)
553
部品名称
本体、プレート、車輪、フット
表面処理
3価クロメート(黒)、グレー、グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応