ウレタンロールストック

ウレタンロールストック - 栃木屋ウレタンロールストック - 栃木屋ウレタンロールストック - 栃木屋ウレタンロールストック - 栃木屋ウレタンロールストック - 栃木屋ウレタンロールストック - 栃木屋ウレタンロールストック - 栃木屋ウレタンロールストック - 栃木屋
(1件のレビュー)

摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。耐摩耗性に優れています。緩衝作用・制振作用があります。裏紙をはがすだけで、簡単に固定することができます。

用途計測機・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等材質ポリウレタン表面処理黒色ロール幅(mm)114.3±1.0測定方法10mm角にカットされたTM-182-808を各被着体に2kgローラ1往復圧着後、室温24時間養生後、引張速度300mm/分の速度で剪断方向に引き剥がすときの強度を測定しcm2あたりの強度に換算。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※3M™バンポン™プロテクティブ製品を加工した製品になります。
※金属材料に対しては錆を発生させる可能性がありますので事前に評価をお願いします。
全19種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
ロール長さ(m)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42623376TM-182-808-1032.9103.20.7
オープン
25
28(税込)
4日以内出荷
返品不可
42623385TM-182-808-1232.9123.20.9
オープン
32
35(税込)
4日以内出荷
返品不可
42623394TM-182-808-1432.9143.21.2
オープン
45
50(税込)
4日以内出荷
返品不可
42623403TM-182-808-1532.9153.21.3
オープン
45
50(税込)
4日以内出荷
返品不可
42623412TM-182-808-1632.9163.21.7
オープン
56
62(税込)
4日以内出荷
返品不可
42623428TM-182-808-1832.9183.22.1
オープン
59
65(税込)
12日以内出荷
返品不可
42623437TM-182-816-1032.9101.60.3
オープン
19
21(税込)
当日出荷
42623446TM-182-816-1232.9121.60.4
オープン
23
25(税込)
4日以内出荷
返品不可
42623455TM-182-816-1332.9131.60.6
オープン
25
28(税込)
4日以内出荷
返品不可
42623464TM-182-816-1532.9151.60.6
オープン
33
36(税込)
4日以内出荷
返品不可
42623473TM-182-816-1632.9161.60.7
オープン
32
35(税込)
4日以内出荷
42623482TM-182-816-632.961.60.1
オープン
11
12(税込)
4日以内出荷
返品不可
42623498TM-182-816-832.981.60.2
オープン
12
13(税込)
当日出荷
42623507TM-182-832-1065.8100.80.2
オープン
13
14(税込)
当日出荷
42623516TM-182-832-1265.8120.80.2
オープン
21
23(税込)
4日以内出荷
返品不可
42623525TM-182-832-1565.8150.80.4
オープン
24
26(税込)
4日以内出荷
返品不可
42623534TM-182-832-1665.8160.80.4
オープン
33
36(税込)
4日以内出荷
返品不可
42623543TM-182-832-665.860.80.1
オープン
8
9(税込)
当日出荷
42623552TM-182-832-865.880.80.1
オープン
11
12(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42623543
2019-06-10
用途: 修理品の交換用
製造業

サイズ、厚さがピッタリで満足です。たすかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする