曜日別特売

ガスケット

ガスケット - 栃木屋ガスケット - 栃木屋ガスケット - 栃木屋ガスケット - 栃木屋ガスケット - 栃木屋ガスケット - 栃木屋ガスケット - 栃木屋ガスケット - 栃木屋

はめ込むだけで取り付けられるガスケットです。

用途ラック・筐体等使用温度範囲(℃)-40~+100表面処理黒色
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
質量(g)
最小曲げ半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42623963TEM-1003-071本(1m)EPDM89(A)R55、(B)R150、(C)R30、(D)R40
オープン
689
758(税込)
4日以内出荷
返品不可
42623988TEM-1003-071本(50m)EPDM89(A)R55、(B)R150、(C)R30、(D)R40
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
42624006TEM-1011-051本(1m)EPDM、S147(A)R50、(B)R90、(C)R30、(D)R30
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
42624024TEM-1011-051本(50m)EPDM、S147(A)R50、(B)R90、(C)R30、(D)R30
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
42624042TEM-1011-061本(1m)EPDM、S118(A)R50、(B)R90、(C)R30、(D)R100
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
42624067TEM-1011-061本(50m)EPDM、S118(A)R50、(B)R90、(C)R30、(D)R100
オープン
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
42624085TEM-1011-081本(1m)EPDM、S154(A)R200、(B)R50、(C)R100、(D)R200
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
42624103TEM-1011-081本(50m)EPDM、S154(A)R200、(B)R50、(C)R100、(D)R200
オープン
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
42624128TEM-1011-091本(1m)EPDM、S113(A)R40、(B)R30、(C)R40、(D)R80
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
42624146TEM-1011-091本(50m)EPDM、S113(A)R40、(B)R30、(C)R40、(D)R80
オープン
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
42624164TEM-1011-101本(1m)EPDM、S123(A)R50、(B)R80、(C)R20、(D)R20
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
42624182TEM-1011-101本(50m)EPDM、S123(A)R50、(B)R80、(C)R20、(D)R20
オープン
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
42624207TEM-1011-121本(1m)EPDM、S149(A)R50、(B)R40、(C)R50、(D)R200
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
42624225TEM-1011-121本(50m)EPDM、S149(A)R50、(B)R40、(C)R50、(D)R200
オープン
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
42624243TEM-1011-321本(1m)EPDM、S174(A)R80、(B)R250、(C)R25、(D)R60
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
42624268TEM-1011-321本(50m)EPDM、S174(A)R80、(B)R250、(C)R25、(D)R60
オープン
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
42624286TEM-1011-341本(1m)EPDM、S184(A)R160、(B)R250、(C)R200、(D)R200
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
42624304TEM-1011-341本(50m)EPDM、S184(A)R160、(B)R250、(C)R200、(D)R200
オープン
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
42624322TEM-1011-361本(1m)EPDM、S180(A)R150、(B)-、(C)R15、(D)R15
オープン
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
42624347TEM-1011-361本(50m)EPDM、S180(A)R150、(B)-、(C)R15、(D)R15
オープン
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
42624365TEM-1011-371本(1m)EPDM、S160(A)R50、(B)-、(C)R70、(D)R40
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
42624383TEM-1011-371本(50m)EPDM、S160(A)R50、(B)-、(C)R70、(D)R40
オープン
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
42624408TEM-1011-401本(1m)EPDM、S190(A)R55、(B)R18、(C)R250、(D)R150
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
42624426TEM-1011-401本(50m)EPDM、S190(A)R55、(B)R18、(C)R250、(D)R150
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
42624444TEM-1011-441本(1m)EPDM、S132(A)R60、(B)R100、(C)R180、(D)R200
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
42624462TEM-1011-441本(50m)EPDM、S132(A)R60、(B)R100、(C)R180、(D)R200
オープン
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
42624487TEM-1011-451本(1m)EPDM、S240(A)R70、(B)R20、(C)R120、(D)R100
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
42624505TEM-1011-451本(50m)EPDM、S240(A)R70、(B)R20、(C)R120、(D)R100
オープン
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
42624523TEM-1038-021本(1m)EPDM、S73(A)R90、(B)R50、(C)R20、(D)R20
オープン
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
42624548TEM-1038-021本(50m)EPDM、S73(A)R90、(B)R50、(C)R20、(D)R20
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
42624566TEM-1038-061本(1m)EPDM、S33(A)R80、(B)R30、(C)R10、(D)R10
オープン
509
560(税込)
4日以内出荷
返品不可
42624584TEM-1038-061本(50m)EPDM、S33(A)R80、(B)R30、(C)R10、(D)R10
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
42624602TEM-1101-031個EPDM56(A)R80、(B)R100、(C)R40、(D)R40
オープン
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
42624627TEM-1101-031本(50m)EPDM56(A)R80、(B)R100、(C)R40、(D)R40
オープン
819,800
901,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
42623972TEM-1003-071本(1m)EPDM89(A)R55、(B)R150、(C)R30、(D)R40
取扱い終了
返品不可
代替品有
42623997TEM-1003-071本(50m)EPDM89(A)R55、(B)R150、(C)R30、(D)R40
取扱い終了
返品不可
代替品有
42624015TEM-1011-051本(1m)EPDM、S147(A)R50、(B)R90、(C)R30、(D)R30
取扱い終了
返品不可
代替品有
42624033TEM-1011-051本(50m)EPDM、S147(A)R50、(B)R90、(C)R30、(D)R30
取扱い終了
返品不可
代替品有
42624058TEM-1011-061本(1m)EPDM、S118(A)R50、(B)R90、(C)R30、(D)R100
取扱い終了
返品不可
代替品有
42624076TEM-1011-061本(50m)EPDM、S118(A)R50、(B)R90、(C)R30、(D)R100
取扱い終了
返品不可
代替品有
42624094TEM-1011-081本(1m)EPDM、S154(A)R200、(B)R50、(C)R100、(D)R200
取扱い終了
返品不可
代替品有
42624112TEM-1011-081本(50m)EPDM、S154(A)R200、(B)R50、(C)R100、(D)R200
取扱い終了
返品不可
代替品有
42624137TEM-1011-091本(1m)EPDM、S113(A)R40、(B)R30、(C)R40、(D)R80
取扱い終了
返品不可
代替品有
42624155TEM-1011-091本(50m)EPDM、S113(A)R40、(B)R30、(C)R40、(D)R80
取扱い終了
返品不可
代替品有
42624173TEM-1011-101本(1m)EPDM、S123(A)R50、(B)R80、(C)R20、(D)R20
取扱い終了
返品不可
代替品有
42624198TEM-1011-101本(50m)EPDM、S123(A)R50、(B)R80、(C)R20、(D)R20
取扱い終了
返品不可
代替品有
42624216TEM-1011-121本(1m)EPDM、S149(A)R50、(B)R40、(C)R50、(D)R200
取扱い終了
返品不可
代替品有
42624234TEM-1011-121本(50m)EPDM、S149(A)R50、(B)R40、(C)R50、(D)R200
取扱い終了
返品不可
代替品有
42624252TEM-1011-321本(1m)EPDM、S174(A)R80、(B)R250、(C)R25、(D)R60
取扱い終了
返品不可
代替品有
42624277TEM-1011-321本(50m)EPDM、S174(A)R80、(B)R250、(C)R25、(D)R60
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42623972TEM-1003-0742623963TEM-1003-07TEM-1003-07 ガスケット 栃木屋 42623963ガスケット栃木屋1本(1m)
689
税込758
注文コードが変更になりました
42623997TEM-1003-0742623988TEM-1003-07TEM-1003-07 ガスケット 栃木屋 42623988ガスケット栃木屋1本(50m)
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました
42624015TEM-1011-0542624006TEM-1011-05TEM-1011-05 ガスケット 栃木屋 42624006ガスケット栃木屋1本(1m)
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
42624033TEM-1011-0542624024TEM-1011-05TEM-1011-05 ガスケット 栃木屋 42624024ガスケット栃木屋1本(50m)
53,980
税込59,378
注文コードが変更になりました
42624058TEM-1011-0642624042TEM-1011-06TEM-1011-06 ガスケット 栃木屋 42624042ガスケット栃木屋1本(1m)
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
42624076TEM-1011-0642624067TEM-1011-06TEM-1011-06 ガスケット 栃木屋 42624067ガスケット栃木屋1本(50m)
55,980
税込61,578
注文コードが変更になりました
42624094TEM-1011-0842624085TEM-1011-08TEM-1011-08 ガスケット 栃木屋 42624085ガスケット栃木屋1本(1m)
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
42624112TEM-1011-0842624103TEM-1011-08TEM-1011-08 ガスケット 栃木屋 42624103ガスケット栃木屋1本(50m)
55,980
税込61,578
注文コードが変更になりました
42624137TEM-1011-0942624128TEM-1011-09TEM-1011-09 ガスケット 栃木屋 42624128ガスケット栃木屋1本(1m)
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
42624155TEM-1011-0942624146TEM-1011-09TEM-1011-09 ガスケット 栃木屋 42624146ガスケット栃木屋1本(50m)
52,980
税込58,278
注文コードが変更になりました
42624173TEM-1011-1042624164TEM-1011-10TEM-1011-10 ガスケット 栃木屋 42624164ガスケット栃木屋1本(1m)
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
42624198TEM-1011-1042624182TEM-1011-10TEM-1011-10 ガスケット 栃木屋 42624182ガスケット栃木屋1本(50m)
55,980
税込61,578
注文コードが変更になりました
42624216TEM-1011-1242624207TEM-1011-12TEM-1011-12 ガスケット 栃木屋 42624207ガスケット栃木屋1本(1m)
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
42624234TEM-1011-1242624225TEM-1011-12TEM-1011-12 ガスケット 栃木屋 42624225ガスケット栃木屋1本(50m)
78,980
税込86,878
注文コードが変更になりました
42624252TEM-1011-3242624243TEM-1011-32TEM-1011-32 ガスケット 栃木屋 42624243ガスケット栃木屋1本(1m)
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
42624277TEM-1011-3242624268TEM-1011-32TEM-1011-32 ガスケット 栃木屋 42624268ガスケット栃木屋1本(50m)
55,980
税込61,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする