ガスケット(NBR製)

ガスケット(NBR製) - 栃木屋ガスケット(NBR製) - 栃木屋ガスケット(NBR製) - 栃木屋ガスケット(NBR製) - 栃木屋ガスケット(NBR製) - 栃木屋ガスケット(NBR製) - 栃木屋ガスケット(NBR製) - 栃木屋ガスケット(NBR製) - 栃木屋

耐油製・耐摩耗性に優れたNBR 製のエッジプロテクションとガスケットです。
内部の芯金により差し込むだけで取り付けが可能です(一部除きます)。

用途工作機械・ラック等材質NBR、S使用温度範囲(℃)-30~+100部品名称ガスケット、芯金、スポンジゴム表面処理黒色
注意
※材質の特性上、耐候性が低いので、直射日光は避けてご使用ください。
全36種類を絞り込む
適合板厚(mm)
内容量
36種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
適合板厚(mm)
最小曲げ半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42624645TEM-1011-151本(1m)t1~t3.5(A)R50、(B)R90、(C)R30、(D)R30
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
42624663TEM-1011-151本(50m)t1~t3.5(A)R50、(B)R90、(C)R30、(D)R30
オープン
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
42624672TEM-1011-151本(50m)t1~t3.5(A)R50、(B)R90、(C)R30、(D)R30
オープン
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
42624688TEM-1011-161本(1m)t1~t3.5(A)R50、(B)R40、(C)R80、(D)R100
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
42624706TEM-1011-161本(50m)t1~t3.5(A)R50、(B)R40、(C)R80、(D)R100
オープン
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
42624715TEM-1011-161本(50m)t1~t3.5(A)R50、(B)R40、(C)R80、(D)R100
オープン
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
42624724TEM-1011-461本(1m)t1~t3.5(A)R200、(B)R50、(C)R100、(D)R200
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
42624733TEM-1011-461本(1m)t1~t3.5(A)R200、(B)R50、(C)R100、(D)R200
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
42624742TEM-1011-461本(50m)t1~t3.5(A)R200、(B)R50、(C)R100、(D)R200
オープン
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
42624758TEM-1011-461本(50m)t1~t3.5(A)R200、(B)R50、(C)R100、(D)R200
オープン
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
42624776TEM-1011-501本(1m)t0.8~t2.5(A)R50、(B)R50、(C)R20、(D)R20
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
42624794TEM-1011-501本(50m)t0.8~t2.5(A)R50、(B)R50、(C)R20、(D)R20
オープン
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
42624803TEM-1011N-091本(1m)t0.8~t2.5(A)R100、(B)R50、(C)R90、(D)R80
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
42624828TEM-1011N-091本(50m)t0.8~t2.5(A)R100、(B)R50、(C)R90、(D)R80
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
42624837TEM-1011N-091本(50m)t0.8~t2.5(A)R100、(B)R50、(C)R90、(D)R80
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
42624846TEM-1011N-121本(1m)t1~t3.5(A)R110、(B)R40、(C)R100、(D)R150
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
42624864TEM-1011N-121本(50m)t1~t3.5(A)R110、(B)R40、(C)R100、(D)R150
オープン
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
42624873TEM-1011N-121本(50m)t1~t3.5(A)R110、(B)R40、(C)R100、(D)R150
オープン
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
42624882TEM-1011N-321本(1m)t1~t2(A)R120、(B)-、(C)R30、(D)R90
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
42624907TEM-1011N-321本(50m)t1~t2(A)R120、(B)-、(C)R30、(D)R90
オープン
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
42624916TEM-1011N-321本(50m)t1~t2(A)R120、(B)-、(C)R30、(D)R90
オープン
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
42624925TEM-1038N-021本(1m)t1~1.6(A)-、(B)R100、(C)R40、(D)R40
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
42624934TEM-1038N-021本(1m)t1~1.6(A)-、(B)R100、(C)R40、(D)R40
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
42624943TEM-1038N-021本(50m)t1~1.6(A)-、(B)R100、(C)R40、(D)R40
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
42624952TEM-1038N-021本(50m)t1~1.6(A)-、(B)R100、(C)R40、(D)R40
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
42624977TEM-1038N-061本(1m)t1.5~t2(A)-、(B)R100、(C)R40、(D)R40
オープン
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
42624986TEM-1038N-061本(50m)t1.5~t2(A)-、(B)R100、(C)R40、(D)R40
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
42624995TEM-1038N-061本(50m)t1.5~t2(A)-、(B)R100、(C)R40、(D)R40
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
42624654TEM-1011-151本(1m)t1~t3.5(A)R50、(B)R90、(C)R30、(D)R30
取扱い終了
返品不可
代替品有
42624697TEM-1011-161本(1m)t1~t3.5(A)R50、(B)R40、(C)R80、(D)R100
取扱い終了
返品不可
代替品有
42624767TEM-1011-501本(1m)t0.8~t2.5(A)R50、(B)R50、(C)R20、(D)R20
取扱い終了
返品不可
代替品有
42624785TEM-1011-501本(50m)t0.8~t2.5(A)R50、(B)R50、(C)R20、(D)R20
取扱い終了
返品不可
代替品有
42624812TEM-1011N-091本(1m)t0.8~t2.5(A)R100、(B)R50、(C)R90、(D)R80
取扱い終了
返品不可
代替品有
42624855TEM-1011N-121本(1m)t1~t3.5(A)R110、(B)R40、(C)R100、(D)R150
取扱い終了
返品不可
代替品有
42624898TEM-1011N-321本(1m)t1~t2(A)R120、(B)-、(C)R30、(D)R90
取扱い終了
返品不可
代替品有
42624968TEM-1038N-061本(1m)t1.5~t2(A)-、(B)R100、(C)R40、(D)R40
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42624654TEM-1011-1542624645TEM-1011-15TEM-1011-15 ガスケット(NBR製) 栃木屋 42624645ガスケット(NBR製)栃木屋1本(1m)
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
42624697TEM-1011-1642624688TEM-1011-16TEM-1011-16 ガスケット(NBR製) 栃木屋 42624688ガスケット(NBR製)栃木屋1本(1m)
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
42624767TEM-1011-5042624776TEM-1011-50TEM-1011-50 ガスケット(NBR製) 栃木屋 42624776ガスケット(NBR製)栃木屋1本(1m)
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
42624785TEM-1011-5042624794TEM-1011-50TEM-1011-50 ガスケット(NBR製) 栃木屋 42624794ガスケット(NBR製)栃木屋1本(50m)
73,980
税込81,378
注文コードが変更になりました
42624812TEM-1011N-0942624803TEM-1011N-09TEM-1011N-09 ガスケット(NBR製) 栃木屋 42624803ガスケット(NBR製)栃木屋1本(1m)
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました
42624855TEM-1011N-1242624846TEM-1011N-12TEM-1011N-12 ガスケット(NBR製) 栃木屋 42624846ガスケット(NBR製)栃木屋1本(1m)
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
42624898TEM-1011N-3242624882TEM-1011N-32TEM-1011N-32 ガスケット(NBR製) 栃木屋 42624882ガスケット(NBR製)栃木屋1本(1m)
2,098
税込2,308
注文コードが変更になりました
42624968TEM-1038N-0642624977TEM-1038N-06TEM-1038N-06 ガスケット(NBR製) 栃木屋 42624977ガスケット(NBR製)栃木屋1本(1m)
869
税込956
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする