曜日別特売

ガスケット(はめ込みタイプ)

ガスケット(はめ込みタイプ) - 栃木屋ガスケット(はめ込みタイプ) - 栃木屋

はめ込むだけで取り付けられるガスケットです。

用途ラック・筐体等材質EPDM使用温度範囲(℃)-40~+100表面処理黒色
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
寸法H(mm)
最小曲げ半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42625004TEM-1003-11-N1本(1m)6218.5(A)R40、(B)R45、(C)R30、(D)R30
オープン
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
42625022TEM-1003-11-N1本(50m)6218.5(A)R40、(B)R45、(C)R30、(D)R30
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
42625038TEM-1003-11-N1本(50m)6218.5(A)R40、(B)R45、(C)R30、(D)R30
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
42625047TEM-1003-12-N1本(1m)8920.5(A)R40、(B)R45、(C)R30、(D)R30
オープン
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
42625056TEM-1003-12-N1本(1m)8920.5(A)R40、(B)R45、(C)R30、(D)R30
オープン
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
42625065TEM-1003-12-N1本(50m)8920.5(A)R40、(B)R45、(C)R30、(D)R30
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
42625074TEM-1003-12-N1本(50m)8920.5(A)R40、(B)R45、(C)R30、(D)R30
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
42625083TEM-1003-13-N1本(1m)7322.5(A)R40、(B)R45、(C)R30、(D)R30
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
42625092TEM-1003-13-N1本(1m)7322.5(A)R40、(B)R45、(C)R30、(D)R30
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
42625108TEM-1003-13-N1本(50m)7322.5(A)R40、(B)R45、(C)R30、(D)R30
オープン
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
42625117TEM-1003-13-N1本(50m)7322.5(A)R40、(B)R45、(C)R30、(D)R30
オープン
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
42625126TEM-1003-14-N1本(1m)11028.5(A)R50、(B)R60、(C)R30、(D)R30
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
42625135TEM-1003-14-N1本(1m)11028.5(A)R50、(B)R60、(C)R30、(D)R30
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
42625144TEM-1003-14-N1本(50m)11028.5(A)R50、(B)R60、(C)R30、(D)R30
オープン
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
42625153TEM-1003-14-N1本(50m)11028.5(A)R50、(B)R60、(C)R30、(D)R30
オープン
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
42625162TEM-1003-15-N1本(1m)8024.5(A)R50、(B)R60、(C)R30、(D)R30
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
42625178TEM-1003-15-N1本(1m)8024.5(A)R50、(B)R60、(C)R30、(D)R30
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
42625187TEM-1003-15-N1本(50m)8024.5(A)R50、(B)R60、(C)R30、(D)R30
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
42625196TEM-1003-15-N1本(50m)8024.5(A)R50、(B)R60、(C)R30、(D)R30
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
42625205TEM-1003-24-N1本(1m)9026.5(A)R50、(B)R60、(C)R30、(D)R30
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
42625214TEM-1003-24-N1本(1m)9026.5(A)R50、(B)R60、(C)R30、(D)R30
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
42625223TEM-1003-24-N1本(50m)9026.5(A)R50、(B)R60、(C)R30、(D)R30
オープン
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
42625232TEM-1003-24-N1本(50m)9026.5(A)R50、(B)R60、(C)R30、(D)R30
オープン
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
42625013TEM-1003-11-N1本(1m)6218.5(A)R40、(B)R45、(C)R30、(D)R30
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42625013TEM-1003-11-N42625004TEM-1003-11-NTEM-1003-11-N ガスケット(はめ込みタイプ) 栃木屋 42625004ガスケット(はめ込みタイプ)栃木屋1本(1m)
799
税込879
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする