クランプレバーMK-Ⅲ(雌ねじ)

クランプレバーMK-Ⅲ(雌ねじ) - 栃木屋クランプレバーMK-Ⅲ(雌ねじ) - 栃木屋

M5からM16まで豊富なねじサイズ、カラーバリエーションとデザイン。

用途工作機械・冶工具・各種試験機・計測機器等種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)ZDC部品名称レバー、スリーブ、止めネジ、スプリング表面処理粉体塗装(シルバーグレー)、四三酸化被膜(黒)材質(スリーブ)SUM22L材質(スプリング)SWPB材質(止めネジ)SUM22LRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法M(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42627296THA-LDF-104215559M107881636M101478
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
42627305THA-LDF-125246569M1292111943M121792
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
42627314THA-LDF-165307681M16108122350.5M1623108
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
42627323THA-LDF-53133538.5M54541024.5M5845
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
42627332THA-LDF-63133538.5M64541024.5M6845
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
42627348THA-LDF-8417.54549M8636.513.531M81063
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする