栃木屋
シートマグネット
柔軟性に富んだ素材を使用していますので、欠けたり、割れを生じる事が無く、加工性に優れています。
仕様
本品の吸着面hが片面になります(片面着磁)
材料配分:磁性分85~90%
用途
各種事務用品・玩具・家電・広告宣伝用媒体・簡易マグネット・キャッチ等
材質
バリューム系フェライト、プラスチック
表面処理
黒茶色
使用温度(℃)
-25~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
強力
内容量
1本(1m)
注意
※本品の吸着面が相手と接するように使用してください。
全12種類を絞り込む
寸法A(mm)
57
100
200
500
寸法B(mm)
選択してください
0.6
0.8
1
1.2
1.6
1.8
2.1
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び
寸法A(mm)
寸法B(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42628118
TM-134-1
5721
57
2.1
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42628127
TM-134-10
20018
200
1.8
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42628136
TM-134-11
50008
500
0.8
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42628145
TM-134-12
50010
500
1
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42628154
TM-134-2
10006
100
0.6
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42628163
TM-134-3
10008
100
0.8
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42628172
TM-134-4
10010
100
1
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42628188
TM-134-5
10012
100
1.2
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42628197
TM-134-6
10016
100
1.6
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42628206
TM-134-7
20008
200
0.8
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42628215
TM-134-8
20010
200
1
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
42628224
TM-134-9
20016
200
1.6
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください