セブンロブノブ(雄ねじ)

セブンロブノブ(雄ねじ) - 栃木屋セブンロブノブ(雄ねじ) - 栃木屋セブンロブノブ(雄ねじ) - 栃木屋

握りやすい7角形のノブです。

用途工作機器・治工具・OA機器等材質(本体)PA取付部おねじ(段付)種類多角形部品名称ノブ、ネジ表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全22種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
寸法M(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
ねじ寸法L1(mm)
寸法M(mm)
寸法S(mm)
寸法d(Φmm)
ねじの呼び
材質(取付部)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42631855TL-KSM-25-M5-10251610M5812M5SUM10
オープン
309
340(税込)
4日以内出荷
返品不可
42631864TL-KSM-25-M5-20251620M5812M5SUM20
オープン
309
340(税込)
18日以内出荷
返品不可
42631873TL-KSM-25-M5-30251630M5812M5SUM30
オープン
309
340(税込)
4日以内出荷
返品不可
42631882TL-KSM-32-M6-16322016M61014M6SUM16
オープン
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
42631898TL-KSM-32-M6-20322020M61014M6SUM20
オープン
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
42631907TL-KSM-32-M6-30322030M61014M6SUM30
オープン
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
42631916TL-KSM-40-M8-30402530M81318M8SUM30
オープン
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
42631925TL-KSM-40-M8-40402540M81318M8SUM40
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
42631934TL-KSM-40-M8-55402555M81318M8SUM55
オープン
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
42631943TL-KSM-50-M10-30503230M101722M10SUM30
オープン
709
780(税込)
4日以内出荷
返品不可
42631952TL-KSM-50-M10-45503245M101722M10SUM45
オープン
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
42631968TL-KSM-50-M10-55503255M101722M10SUM55
オープン
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
42631977TL-KSM-63-M12-30634030M122126M12SUM30
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
42631986TL-KSM-63-M12-40634040M122126M12SUM40
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
42631995TL-KSM-63-M12-50634050M122126M12SUM50
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
42632004TL-KSMS-40-M8-30402530M81318M8SUS30330
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
42632013TL-KSMS-40-M8-40402540M81318M8SUS30340
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
42632022TL-KSMS-50-M10-30503230M101722M10SUS30330
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
42632038TL-KSMS-50-M10-45503245M101722M10SUS30345
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
42632047TL-KSMS-63-M12-30634030M122126M12SUS30330
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
42632056TL-KSMS-63-M12-40634040M122126M12SUS30340
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
42632065TL-KSMS-63-M12-50634050M122126M12SUS30350
オープン
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする