栃木屋
ハンドルロック用キー
ピンタンブラー方式によるハンドルロックです。
キーは、A・B間90°回転とし、A・B点共に抜差し可能(2点抜き)(回転規制カムの組替えによりキー回転A・C間90°、A・C点共に抜差し可能)。
用途
キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤等
材質
ZDC、CR、SWP、ZDC、S、SPCC、ベリック
部品名称
ケース、シャフト、パッキン、リングワッシャー、取付ナット、座金組込六角ボルト、回転規制カム、角穴ワッシャー、平座金、キー
表面処理
3価クロメート、塗装(シルバー)、黒色、Ni
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※キー(THA-333-1H・2H・3H)は別手配品です。取付後、取付ナットはゆるみ止め処理を施してください。取付時にキーを挿入しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法B(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42634323
THA-333-1H
201
34
(136.27)
(57.38)
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42634332
THA-333-2H
96
26
(112.61)
(48.65)
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42634348
THA-333-3H
52
22
(89.24)
(34.2)
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください