栃木屋
プラスティックミニノブ(雌ねじ)
樹脂製のミニノブです。
用途
工作機器・治工具・OA機器等
材質(本体)
PA
材質(取付部)
SUS303
取付部
めねじ
種類
丸形
部品名称
ノブ、ねじ、インサート
表面処理(本体)
黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
ねじ寸法L2(mm)
寸法M(mm)
寸法S(mm)
寸法d(Φmm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42635687
TL-KIFS-19-M5
19
14.5
9.5
M5
6
12
M5
9.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42635696
TL-KIFS-24-M6
24
16.5
10.5
M6
7
14
M6
10.5
オープン
¥
809
¥
890
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42635705
TL-KIFS-30-M8
30
19.5
11.5
M8
8.5
16
M8
11.5
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください