栃木屋
フローティングナット(ナット保持型)
ナットエレメントが可動するので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。なお、ナットエレメントはブラケットのばね性を利用して任意の位置に仮固定され、縦使い時でも自重で動くことはありません。
仕様
ナットエレメント可動範囲:中心位置より約1.5mm
適用ねじ(M6)最大締付トルク:5.2N・m(53.0kgf・cm)
固定ねじ(M3)推奨締付トルク:0.63N・m(6.42kgf・cm)
用途
車輌・建設機械・工作機械・特装車等
材質
SUS304
質量(g)
6.7
部品名称
ブラケット、ナットエレメント
表面処理
バレル研磨
適合ねじ
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42637026
TL-392-M6
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください