栃木屋
プロテクター(分割型)
ハーネス、ケーブル等を取付穴のエッジから保護するものです。取付作業が容易に行えます。
用途
計測機器・分電盤・電子機器・工作機械等
表面処理
黒色
抜去力
49N(5kgf)以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※挿入力、抜去力は常温、常湿での参考値です。実際に使用される取付板の材質、穴の加工方法、処理、温度等により違ってくる場合があります。また、型番により形状が多少異なりますので現品等でご確認の上、ご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42637078
TM-285-1
20.7
30
23.7
1.5
5
-
Φ24
±0.2
オープン
¥
31
¥
34
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42637087
TM-285-2
25.6
37
29.6
1.5
6
12.5
Φ30
±0.2
オープン
¥
33
¥
36
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42637096
TM-285-3
35.6
47
39.6
1.5
6
12.5
Φ40
±0.2
オープン
¥
38
¥
42
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください