曜日別特売

ボールキャスター(クリーンルーム対応)

ボールキャスター(クリーンルーム対応) - 栃木屋ボールキャスター(クリーンルーム対応) - 栃木屋

ガラス基盤等のアライメントに適したボールキャスターです。樹脂製のボールや特殊形状の受け皿により発塵を抑え、より高度なクリーンレベルに対応しています。

用途製品搬送台・ターンテーブル等部品名称大ボール、小ボール、ケース、受け皿RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※取り付けの際、過度な締め付けを行わないでください。破損するおそれがあります。
全11種類を絞り込む
質量(g)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
質量(g)
表面処理
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42637455TM-301-P20BP-JJPEEK、POM10ベージュ、白色、黒色0.95[9.6]
オープン
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
42637464TM-301-P20BU-JJUHMWPE、POM8白色、黒色0.95[9.6]
オープン
8,798
9,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
42637403TM-301-P10BJ-SJPOM、SUS440C4白色、黒色0.95[9.6]
オープン
取扱い終了
返品不可
42637412TM-301-P10BP-SJPEEK、SUS440C、POM4ベージュ、黒色0.95[9.6]
オープン
取扱い終了
返品不可
42637428TM-301-P10BU-SJUHMWPE、SUS440C、POM4白色、黒色0.95[9.6]
オープン
取扱い終了
返品不可
42637437TM-301-P10BV-SJPI、SUS440C、POM4茶色、黒色0.95[9.6]
オープン
取扱い終了
返品不可
42637446TM-301-P20BJ-JJPOM10白色、黒色0.95[9.6]
オープン
取扱い終了
返品不可
42637473TM-337-P10BJ-SSPOM、SUS304、SUS30315白色11.2[114]
オープン
取扱い終了
返品不可
42637482TM-337-P10BP-SSPEEK、SUS304、SUS30315ベージュ11.2[114]
オープン
取扱い終了
返品不可
42637498TM-337-P10BU-SSUHMWPE、SUS304、SUS30315白色11.2[114]
オープン
取扱い終了
返品不可
42637507TM-337-P10BV-SSPI、SUS304、SUS30315茶色11.2[114]
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする