栃木屋
ボールキャスター(プレス成形型)
搬送台等に取付けることにより、製品等の移動や方向転換がスムーズに行えます。
用途
製品搬送台・ターンテーブル等
部品名称
大ボール、小ボール、ケース、受け皿
表面処理
3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※本製品は、上向き用です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(Φmm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42637516
TM-306-15
58
-
30
40
21
t0.8
5
46
5.3
オープン
¥
469
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
42637534
TM-306-30
70
-
42.4
52
31
t1
7
56
5.6
オープン
¥
549
¥
549
¥
604
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42637543
TM-306-30U
-
56
36.5
14.6
15.4
4
7
45.5
4.5
オープン
¥
689
¥
439
アウトレット
¥
483
(税込)
当日出荷
残り6点です
42637552
TM-306-80
70
-
42.4
52
31
t1
7
56
5.6
オープン
¥
3,198
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42637525
TM-306-15U
-
41.3
22
10.2
8.3
3.6
4
30
3.5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください