栃木屋
ボールキャスター(ボルト型)
内部の受け皿の形状改良により、従来品では底面に集中してしまっていた荷重を円周上に分散させました。摩擦抵抗が減り、滑らかな動作および高耐久を実現しています。
用途
製品搬送台・ターンテーブル等
仕様
本製品は、上向き下向き兼用です。
部品名称
大ボール、小ボール、ケース、受け皿
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※取り付け側には、面取り加工(C1.0)を施してください。TM-302-120B・120BSをタップ穴にて取り付ける場合、深さ4mm以上の逃がし加工を施してください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42637568
TM-302-10B
15
15
12
M6
2.5
13
3.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42637577
TM-302-10BS
15
15
12
M6
2.5
13
3.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42637586
TM-302-120B
42
36
20
M10
6.5
36
8
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42637595
TM-302-120BS
42
36
20
M10
6.5
36
8
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42637604
TM-302-16B
19
18
12
M6
3
17
4
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
42637613
TM-302-16BS
19
18
12
M6
3
17
4
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42637622
TM-302-20B
24
20.5
12
M6
4
21
4.5
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42637647
TM-302-50B
30
26
20
M8
5
27
6
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
19日以内出荷
返品不可
42637656
TM-302-50BS
30
26
20
M8
5
27
6
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42637638
TM-302-20BS
24
20.5
12
M6
4
21
3.3
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください